Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 érintkezőblokk 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Érintkezőblokk 1no + 1 C/o 30mm

Raktáron
Tétel: AF9GEH Modell: 9001KA51Kereszthivatkozás: 2EL96

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€295.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolat blokk
AkcióPillanat / szünet Make előtt
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
Kapcsolat besorolása10A @ 250 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
Biztonsági besorolásII. Osztály megfelel az IEC 61140 szabványnak
Méret30mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító
Az üzemeltető típusaPower Reed (ujjbiztos)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellAkciószínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Érintkezőblokk 1no lassú törés 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015PillanatnyiFekete1NO lassú szünet10A @ 600 VAC22mmRugós szorítóPillanatnyi€46.25
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 érintkezőblokk 1nc lassú törés 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025PillanatnyiFekete1NC lassú szünet10A @ 600 VAC22mmRugós szorítóPillanatnyi€44.36
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 érintkezőblokk 1nc 30mm | AF9GEJ 2EL98 9001KA53PillanatnyiSzűrő kikapcsolása1NC10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóPower Reed (ujjbiztos)€206.41
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B érintkezőblokk 1no lassú törés 16mm | AG7BZN 4VW67 ZB6E1BPillanatnyiFekete / zöld1NO lassú szünet6A @ 250 V16mmCsúsztassa be vagy a Faston vagy gyorscsatlakozót-€14.74
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B érintkezőblokk 1nc lassú törés 16mm | AG7BZP 4VW68 ZB6E2BPillanatnyiFekete / zöld1NC lassú szünet6A @ 250 V16mmCsúsztassa be vagy a Faston vagy gyorscsatlakozót-€12.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 érintkezőblokk 1nc késői nyitás 30mm | AG7CNQ 5B533 9001KA5PillanatnyiPiros1NC késői nyitva tartás10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóUjjbiztonsági lepel€45.22
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA4 érintkezőblokk 1nc/1no késői nyitás 30mm | AG7CNR 5B534 9001KA4Pillanat / Készítsen szünet előttSzűrő kikapcsolása1NC / 1NO Késői nyitás10A @ 250 VAC30mmCsavar / szorítóUjjbiztonsági lepel€84.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Érintkezőblokk 1no + 1 C/o 30mm
€295.77 /Mértékegység