Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1313 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar Fehér | AF7GYX 21AG01

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1313 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar fehér

Raktáron
Tétel: AF7GYX Típus: ZB4BK1313Kereszthivatkozás: 21AG01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegvilágított választókapcsoló
AkcióPillanatnyi / karbantartott / karbantartott
AlapanyagFém
Keret anyagacink
BütyökNincs kamera
színekfehér
IP besorolás65
Lámpa modul típusaNem alkalmazható
A lámpa modul feszültségeNem alkalmazható
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültségeNem alkalmazható
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 13
Kezelőfej anyagaAlumínium-cink ötvözet
pozíció3
PótlámpaNem alkalmazható
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetXOOX
Kapcsoló működése @ helyzet BOOXX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenOXXO
Az üzemeltető típusaFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908060

Termék részletek:

    • Keret színe (króm)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióAlapanyagPótlámpaMéretszínekLámpa modul típusaA lámpa modul feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1763 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar kék | AF7GYR 21AF95 ZB4BK17631, 2, 3, 4, 13Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémNem alkalmazható22mmKékNem alkalmazhatóNem alkalmazható€104.57
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1863 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar kék | AF7GYT 21AF96 ZB4BK18631, 2, 3, 4, 13Fenntartott / karbantartott / pillanatnyiFémNem alkalmazható22mmKékNem alkalmazhatóNem alkalmazható€113.75
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1743 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar piros | AF7GYU 21AF97 ZB4BK17431, 2, 3, 4, 13Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémNem alkalmazható22mmPirosNem alkalmazhatóNem alkalmazható€107.58
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1713 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar Fehér | AF7GYV 21AF98 ZB4BK17131, 2, 3, 4, 13Pillanatnyi / karbantartott / karbantartottFémNem alkalmazható22mmfehérNem alkalmazhatóNem alkalmazható€91.54
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1813 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar Fehér | AF7GYW 21AF99 ZB4BK18131, 2, 3, 4, 13Fenntartott / karbantartott / pillanatnyiFémNem alkalmazható22mmfehérNem alkalmazhatóNem alkalmazható€92.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1363 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar kék | AF7GZD 21AG07 ZB4BK13631, 2, 3, 4, 13Fenntartva / karbantartva / karbantartvaFémNem alkalmazható22mmKékNem alkalmazhatóNem alkalmazható€62.36
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AK1563 Megvilágított választókapcsoló 3. helyzetű kar kék | AF7HAD 21AG37 ZB5AK15631, 2, 3, 4, 4X, 13Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagNem alkalmazható22mmKékNem alkalmazhatóNem alkalmazható€94.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BK1313 Megvilágított választókapcsoló 3. pozíció kar fehér
€62.92 /Mértékegység