Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 figyelmeztető lámpa sárga, 48–230 VAC | AJ2JLA 6KX87

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 figyelmeztető lámpa sárga, 48–230 VAC

Raktáron
Tétel: AJ2JLA Modell: XVBL4M8Kereszthivatkozás: 6KX87

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€399.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekSárga
Áramlat0.13A AC
Átmérő2.75 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház anyagaÜvegerősítésű poliamid
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFelcsavarható kupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény7W
FelszerelésDirect vagy Tube
Működési hőmérséklet.-40-158 F fok
Áramforrás48-230 VAC
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 4X, 12
Feszültség48-230 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFényteljesítményszínekÁramlatFelszerelésMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÉrtékelésFeszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 figyelmeztető lámpa villogó cső piros 24VAC/DC | AJ2JLB 6KX89 XVBL8B426 JoulePiros1300mA AC / 850mA DCCsavarás és reteszelés-13-131 F fok24 VAC/DCIP65, NEMA 4X, 1324 VAC/DC€713.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 figyelmeztető lámpa sárga, 48–230 VAC
€399.61 /Mértékegység