Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 figyelmeztető lámpa villogó cső piros 24VAC/DC | AJ2JLB 6KX89

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 figyelmeztető lámpa villogó cső piros 24VAC/DC

Raktáron
Tétel: AJ2JLB Modell: XVBL8B4Kereszthivatkozás: 6KX89
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
€713.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekPiros
Áramlat1300mA AC / 850mA DC
Átmérő2.75 "
Villog percenként60
Magasság9.125 "
Ház anyagaABS műanyag
A lámpa élettartama3000 XNUMX óra.
Lámpa típusaStrobe Cső
Objektív kialakításHenger
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény26 Joule
FelszerelésCsavarás és reteszelés
Működési hőmérséklet.-13-131 F fok
Áramforrás24 VAC/DC
ÉrtékelésIP65, NEMA 4X, 13
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellFényteljesítményszínekÁramlatFelszerelésMűködési hőmérséklet.ÁramforrásÉrtékelésFeszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4M8 figyelmeztető lámpa sárga, 48–230 VAC | AJ2JLA 6KX87 XVBL4M87WSárga0.13A ACDirect vagy Tube-40-158 F fok48-230 VACIP65, NEMA 1, 4X, 1248-230 VAC€399.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL8B4 figyelmeztető lámpa villogó cső piros 24VAC/DC
€713.61 /Mértékegység