Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 figyelmeztető lámpa LED sárga 24VAC/24-48VDC | AJ2JKX 6KX81

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Figyelmeztető LED Sárga 24VAC/24-48VDC

Raktáron
Tétel: AJ2JKX Modell: XVBL4B8Kereszthivatkozás: 6KX81

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€359.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekSárga
Áramlat1300mA AC / 850mA DC
Átmérő2.75 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház anyagaÜvegerősítésű poliamid
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFelcsavarható kupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény7W
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.-40-158 F fok
Áramforrás24 VAC vagy 24–48 VDC
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 4X, 12
Feszültség24VAC / 24–48VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 figyelmeztető lámpa LED zöld 24VAC/24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Zöld€423.95
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 figyelmeztető lámpa LED piros 24VAC vagy 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77 XVBL4B4Piros€363.53
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Figyelmeztető LED narancssárga 24VAC/24-48VDC | AJ2JKV 6KX78 XVBL4B5narancs€378.75
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Figyelmeztető LED Kék 24VAC vagy 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79 XVBL4B6Kék€445.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 Figyelmeztető LED Sárga 24VAC/24-48VDC
€359.41 /Mértékegység