Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Figyelmeztető LED Kék 24VAC vagy 24-48VDC | AJ2JKW 6KX79

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Figyelmeztető LED Kék 24VAC vagy 24-48VDC

Raktáron
Tétel: AJ2JKW Modell: XVBL4B6Kereszthivatkozás: 6KX79
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
€445.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFigyelmeztető lámpa
színekKék
Áramlat1300mA AC / 850mA DC
Átmérő2.75 "
Villog percenként60
Magasság5.5 "
Ház anyagaÜvegerősítésű poliamid
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításFelcsavarható kupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény7W
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.-40-158 F fok
Áramforrás24 VAC vagy 24–48 VDC
ÉrtékelésIP65, NEMA 1, 4X, 12
Feszültség24VAC / 24–48VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B3 figyelmeztető lámpa LED zöld 24VAC/24-48VDC | AJ2JKT 6KX76 XVBL4B3Zöld€423.95
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B4 figyelmeztető lámpa LED piros 24VAC vagy 24-48VDC | AJ2JKU 6KX77 XVBL4B4Piros€363.53
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B5 Figyelmeztető LED narancssárga 24VAC/24-48VDC | AJ2JKV 6KX78 XVBL4B5narancs€378.75
SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B8 figyelmeztető lámpa LED sárga 24VAC/24-48VDC | AJ2JKX 6KX81 XVBL4B8Sárga€359.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBL4B6 Figyelmeztető LED Kék 24VAC vagy 24-48VDC
€445.44 /Mértékegység