A B Csapágyak: Labda , Test átm.: 5.6 " , Csavarkör átm.: 5 7 / 8 " , Üzemi ciklus: Folyamatos , Keret anyaga: Acél , Magasság: 5 5 / 8 " , Hz: 60 Hz , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Nyissa ki a Cseppálló , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor Alkalmazás: Sugárhajtású szivattyú , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 3450 , NEMA Design: Egyik sem , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Feszültség: 115 / 230V AC