Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z biztonsági vezérlő 24VDC 16 bemenet | AG7GEL 6VDF0

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z biztonsági vezérlő 24 VDC 16 bemenet

Raktáron
Tétel: AG7GEL Modell: XPSMC16ZKereszthivatkozás: 6VDF0

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3,562.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági vezérlő
erősítők1.5
Mélység6.02 "
kijelzőLED
Ház anyagaMűanyag
Magasság5.96 "
bemenő teljesítmény24 VDC
Bemeneti feszültség24 VDC
IP besorolás20
FelszerelésFelületi vagy DIN sín
Bemenetek száma16
Kimenetek száma6 szilárdtest + 2 db 2 relés kimenet
Működési hőmérséklet.-10-55 C fok
Output TypeRelé és szilárdtest
Port típusa1 RJ45 (programozás + Modbus)
Válaszidő20 ms.
Biztonsági kimeneti minősítések1.5A @ 24VDC
Szélesség569051 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)25.91
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8537109060

Termék részletek:

    • Óra (nem)
    • Pultok (1)
    • Időzítők (10)
    • Különleges jellemzők: Konfigurálható

Termékváltozatok

TermékekModellBemenetek számaPort típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32Z biztonsági vezérlő 24VDC 32 bemenet | AG7GEH 6VDF3 XPSMC32Z321 RJ45 (programozás + Modbus)€4,835.86
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZC biztonsági vezérlő 24VDC 32 bemenet CanOpen | AG7GEJ 6VDF4 XPSMC32ZC321 RJ45 (programozás + Modbus), 1 CanOpen€5,226.78
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC32ZP biztonsági vezérlő 24VDC 32Input Profibus | AG7GEK 6VDF5 XPSMC32ZP321 RJ45 (programozás + Modbus), 1 Profibus€6,033.48
SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16ZC biztonsági vezérlő 24VDC 16 bemenet CanOpen | AG7GEM 6VDF1 XPSMC16ZC161 RJ45 (programozás + Modbus), 1 CanOpen€4,436.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSMC16Z biztonsági vezérlő 24 VDC 16 bemenet
€3,562.94 /Mértékegység