Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 pilótafény sárga, 22mm | AG7EUF 6HL74

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Complete Sárga 22mm

Raktáron
Tétel: AG7EUF Típus: XB5AV65Kereszthivatkozás: 6HL74

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€92.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Light teljes
AlapanyagMűanyag
test anyagaMűanyag
színekSárga
IP besorolás65, 66 a csomagtartóhoz
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaVilágítótest, LED, Neon
Lámpa feszültsége250 VAC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaSima
NEMA értékelés4, 4X, 13
AlakRound
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Feszültség250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8531800025

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLámpa típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 jelzőlámpa LED 120V fehér | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5fehérLED110-120 VAC4, 4X, 13110-120 VAC€233.74
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 jelzőlámpa LED 24V zöld | AF7HBF 21AG63 ASZ5B33ZöldLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€188.76
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 jelzőlámpa LED 24V piros | AF7HBG 21AG64 ASZ5B34PirosLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€192.39
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 jelzőlámpa LED 24V sárga | AF7HBH 21AG65 ASZ5B35SárgaLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€219.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 pilótafény 22mm fehér | AG7EUE 6HL71 OSZ5AV61fehérVilágítótest, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€97.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 Pilot Light Complete Sárga 22mm
€92.59 /Mértékegység