Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 jelzőlámpa LED 24V zöld | AF7HBF 21AG63

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 jelzőfény LED 24V zöld

Raktáron
Tétel: AF7HBF Típus: XB5AW33B5Kereszthivatkozás: 21AG63

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€188.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilot Light teljes
AlapanyagMűanyag
test anyagaMűanyag
színekZöld
IP besorolás65, 66 a csomagtartóhoz
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/VDC
Lens AnyagMűanyag
Objektív típusaSima
NEMA értékelés4, 4X, 13
AlakRound
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Feszültség24 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellszínekLámpa típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésFeszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW31G5 jelzőlámpa LED 120V fehér | AF7HBB 21AG59 XB5AW31G5fehérLED110-120 VAC4, 4X, 13110-120 VAC€233.74
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW34B5 jelzőlámpa LED 24V piros | AF7HBG 21AG64 ASZ5B34PirosLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€192.39
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW35B5 jelzőlámpa LED 24V sárga | AF7HBH 21AG65 ASZ5B35SárgaLED24 VAC/VDC4, 4X, 1324 VAC/VDC€219.58
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV61 pilótafény 22mm fehér | AG7EUE 6HL71 OSZ5AV61fehérVilágítótest, LED, Neon250 VAC4X, 13250 VAC€97.38
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AV65 pilótafény sárga, 22mm | AG7EUF 6HL74 OSZ5AV65SárgaVilágítótest, LED, Neon250 VAC4, 4X, 13250 VAC€92.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW33B5 jelzőfény LED 24V zöld
€188.76 /Mértékegység