Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld | AG7ETH 6HL07

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld

Raktáron
Tétel: AG7ETH Típus: XB4BW3335Kereszthivatkozás: 6HL07
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
€309.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
színekZöld
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaIzzó
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Pótlámpa1E855
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaIP besorolásLámpa modul típusaA lámpa modul feszültségeLámpa típusaLámpa feszültségeNEMA értékelésPótlámpaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13B5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld | AG6UUC 48K639 OSZ4BW13B5Nincs őr, kerek65Teljes feszültség24 VAC/DCLED24 VAC/DC4, 4X, 13-€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW13G5 világító nyomógomb 22mm 1no / 1nc zöld | AG6UUU 48K654 XB4BW13G5Nincs őr, kerek65Teljes feszültség120 VACLED120 VAC4, 4X, 13-€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3345 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld | AG7ETJ 6HL08 OSZ4BW3345Őrzött, kerek66Transzformátor240 VACIzzó24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Mfr. DL1CB006 sz€309.91
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3365 Világító nyomógomb 22mm 1no / 1nc Zöld | AG7ETK 6HL09 OSZ4BW3365Őrzött, kerek66Teljes feszültség240 VACIzzó-1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33B5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld | AG7ETL 6HL10 OSZ4BW33B5Őrzött, kerek66Teljes feszültség24 VAC/DCLED24 VAC/DC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW33G5 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld | AG7ETM 6HL11 XB4BW33G5Őrzött, kerek66Teljes feszültség120 VACLED120 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13-€225.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3335 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld
€309.91 /Mértékegység