SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 kontaktor NEMA 120VAC

Raktáron
Tétel: AF6MPR Típus: T02JN23F7Kereszthivatkozás: 19YJ52

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€139,171.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység10.3 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők810
Teljes terhelésű erősítők-induktív810
Magasság22.25 "
HP @ 3 fázis - 230 V300
HP @ 3 fázis - 240 V300.0
HP @ 3 fázis - 480 V600
HP @ 3 fázis - 575 V600
Hz40/400
NEMA méret7
Pólusok száma3
Szélesség31.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.53
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: TeSys

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 240 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67 T02AN23G71.0120 VAC3.62 "1.51.51.522€1,901.65
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€2,241.46
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 kontaktor NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,786.85
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€2,320.76
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€4,882.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 kontaktor NEMA 120VAC
€139,171.95 /Mértékegység