Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLA 19YH67

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC

Raktáron
Tétel: AF6MLA Típus: T02AN23G7Kereszthivatkozás: 19YH67
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
€1,901.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióIrányváltó
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Mélység3.62 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők9
Teljes terhelésű erősítők-induktív9
Magasság3.9 "
HP @ 1 fázis - 120 V1/3
HP @ 1 fázis - 230 V1
HP @ 1 fázis - 240 V1.0
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Szélesség3.54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.95
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536490065

Termék részletek:

    • Keret / Sorozat / Relé kód: TeSys

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 240 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MLN 19YH79 T02BN23G72.0120 VAC3.62 "333.055€2,241.46
SCHNEIDER ELECTRIC T02BN23T7 kontaktor NEMA 480VAC | AF6MLQ 19YH81 T02BN23T72.0480 VAC3.62 "333.055€2,786.85
SCHNEIDER ELECTRIC T02CN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMB 19YH91 T02CN23G73.0120 VAC3.62 "7.57.57.51010€2,320.76
SCHNEIDER ELECTRIC T02DN23G7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MMP 19YJ04 T02DN23G77.5120 VAC4.72 "101515.02525€4,882.06
SCHNEIDER ELECTRIC T02JN23F7 kontaktor NEMA 120VAC | AF6MPR 19YJ52 T02JN23F7-120 VAC10.3 "-300300.0600600€139,171.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T02AN23G7 Kontaktor NEMA 120VAC
€1,901.65 /Mértékegység