Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD Relé 8 tűs Dpdt 12a 12vdc | AF6PYH 1XZP2

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD relé 8 tűs Dpdt 12a 12vdc

Raktáron
Tétel: AF6PYH Típus: RXM2AB2JDKereszthivatkozás: 1XZP2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€20.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)12
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása12A @ 277VAC / 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins8
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22JD Relé 8 tűs Dpdt 15a 12vdc | AF6PXV 1XZL1 RPM22JD1.215DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12JD relé 5 tűs Spdt 15a 12vdc | AF6PYC 1XZN5 RPM12JD0.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. RPZF1 sz€19.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2JD relé 8 tűs Dpdt 12a 12vdc
€20.11 /Mértékegység