Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 230vac | AF6PXY 1XZL5

SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 relé 8 tűs Dpdt 15a 230vac

Raktáron
Tétel: AF6PXY Modell: RPM22P7Kereszthivatkozás: 1XZL5
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
€31.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt230 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása15A @ 277VAC / 28VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins8
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RPZF2 sz
Csatlakozó kódD
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 230vac | AF6NWD 1DPY5 RXM2AB1P712DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.14
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2P7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 230vac | AF6PYK 1XZP4 RXM2AB2P712DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€27.48
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 Relé, DIN síntartó, 14 tűs, 6 A, 230 VAC | AF6PYP 1XZP9 RXM4AB2P764PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€30.18
SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 230vac | AF6PZQ 1XZY9 RPM21P715DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€29.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 relé 8 tűs Dpdt 15a 230vac
€31.59 /Mértékegység