Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 Relé, DIN síntartó, 14 tűs, 6 A, 230 VAC | AF6PYP 1XZP9

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 relé, DIN síntartó, 14 tűs, 6 A, 230 VAC

Raktáron
Tétel: AF6PYP Típus: RXM4AB2P7Kereszthivatkozás: 1XZP9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt230 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)6
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins14
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080

Termék részletek:

    • Miniatűr sorozatú elektromechanikus dugaszolható relé, amelyet kifejezetten gyári automatizálási és kommunikációs berendezésekben, valamint mérőműszerekben való használatra terveztek
    • A rögzítőadapter lehetővé teszi a relé közvetlen DIN-sínre vagy panelre szerelését
    • A kivehető, bezárható ajtó gond nélkül karbantartja az érintkezőket és a vizsgálatsorozatokat

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1P7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 230vac | AF6NWD 1DPY5 RXM2AB1P712DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.24
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22P7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 230vac | AF6PXY 1XZL5 RPM22P715DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2P7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 230vac | AF6PYK 1XZP4 RXM2AB2P712DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RPM21P7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 230vac | AF6PZQ 1XZY9 RPM21P715DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€19.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2P7 relé, DIN síntartó, 14 tűs, 6 A, 230 VAC
€23.41 /Mértékegység