WESTWARD 2MVR6 Trágyavilla 13-3/4 In | AC2UFQ

WESTWARD 2MVR6 trágyavilla 13-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2UFQ Modell: 2MVR6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€102.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrágyavilla
Fogantyúhossz53.5 "
FogantyúWood
Fogantyú típusaEgyenes
Fogak hossza13-3 / 4 "
A fogak száma6
Teljes hossz66.25 "
Tine anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.115
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)177.8
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8201904000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A hüvely hossza (8 ")
    • Fogmintázat (hajlított)
    • A fogak szélessége (12-3 / 4 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2MVR6 trágyavilla 13-3/4 hüvelyk
€102.50 /Mértékegység