Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 teljesítménymérő, 90/600 Vac/DC, 5 A Amper, +/-0.50% pontosság, nem zárt | CU2CTV 20JM98

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% Accuracy, Not Enclosed

Raktáron
Tétel: CU2CTV Modell: METSEEM3550Kereszthivatkozás: 20JM98

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,362.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Meter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságPontosságerősítőkSzélességMélységkijelzőMagasságBemeneti feszültségÁr
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3555 teljesítménymérő 90 - 600VAC 5A | AF6UDW 20JM99 METSEEM3555-30 foktól 70 fokig+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC€1,710.34
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5110 teljesítménymérő süllyesztett LCD 35 - 480V | AG2FBP 31HK31 METSEPM5110-25 foktól 70 fokig+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,653.34
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5330 teljesítménymérő süllyesztett LCD 35 - 480V | AG2FBQ 31HK32 METSEPM5330-25 foktól 70 fokig+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€2,309.83
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5563 teljesítménymérő, süllyesztett 10A 20-690V | AG2FBR 31HK33 METSEPM5563-25 foktól 70 fokig+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Nincs kijelző3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,742.09
SCHNEIDER ELECTRIC METSEPM5560 teljesítménymérő, süllyesztett, LCD képernyő, 20-690 V | AG2FBT 31HK34 METSEPM5560-25 foktól 70 fokig+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€4,126.79
SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3560 Teljesítménymérő, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amper, +/-0.50% pontosság, Nem zárt, 50/60, Lcd | CU2CTW 20JN01 METSEEM3560--------€2,148.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC METSEEM3550 Power Meter, 90/600 Vac/Dc, 5 A Amps, +/-0.50% Accuracy, Not Enclosed
€1,362.68 /Mértékegység