SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27DBD Motor Manager DeviceNet 24VDC 1.35-27A | AJ2JVE 6VLY8

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27DBD Motor Manager DeviceNet 24VDC 1.35-27A

Tétel: AJ2JVE Típus: LTMR27DBDKereszthivatkozás: 6VLY8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorkezelő rendszer
Jelenlegi tartomány1.35-27A
Mélység4.82 "
Magasság2.4 "
FelületDeviceNet
Szélesség3.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.499
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országCN

Termék részletek:

    • Üzemi feszültség: 690VAC
    • Vezérlő feszültség: 24VDC

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi tartományFelületÁr
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08MBD Motor Manager Modbus 24VDC 0.40-8A | AJ2JUC 6VLW3 LTMR08MBD0.40-8AModbus€1,746.13
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27MBD Motor Manager Modbus 24VDC 1.35-27A | AJ2JUD 6VLW4 LTMR27MBD1.35-27AModbus€1,746.13
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MBD Motor Manager Modbus 24VDC 5-100A | AJ2JUE 6VLW5 LTMR100MBD5-100AModbus€1,974.85
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 0.40-8A | AJ2JUF 6VLW6 LTMR08MFM0.40-8AModbus€1,438.19
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 1.35-27A | AJ2JUG 6VLW7 LTMR27MFM1.35-27AModbus€1,368.32
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MFM Motor Manager Modbus 100-240VAC 5-100A | AJ2JUH 6VLW8 LTMR100MFM5-100AModbus€1,498.13
SCHNEIDER ELECTRIC LTMR08PBD motorvezető Profibus DP 24VDC 0.40-8A | AJ2JUJ 6VLW9 LTMR08PBD0.40-8AProfibus DP€1,693.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR27DBD Motor Manager DeviceNet 24VDC 1.35-27A