DAYTON Standard fúrószemek


Szűrő
Bázis: Rögzített , Teljes magasság: 3.75 " , Teljes hossz: 16 "
StílusModellPofa megnyitásaPofaszélességTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
6Z846
4"4"1-1 / 2 "€104.01
B
4TK03
8"8"2"€300.09

Standard fúrószemek

A Dayton szabványos fúrósatupjai folyamatosan a megmunkáló munkaasztalokra rögzíthetők, hogy a munkadarabokat megmunkálás közben elhelyezzék és megtartsák. Munkatartó satuként is ismertek, és pontosan megmunkált satuoldalakkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a satu oldalain és alapjain történő használatát. Ezek a satuk sokoldalú pofákkal rendelkeznek, amelyek nyithatók és zárhatók a szorítóerő növelése és csökkentése érdekében. Válasszon ezeknek a fúrósatuknak a széles kínálatából, amelyek 4 és 8 hüvelykes pofaszélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?