Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Lágyindítás 200-240VAC 9A 2LE | AF6FZL 13E166

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Lágyindítás 200-240VAC 9A 2LE

Raktáron
Tétel: AF6FZL Típus: ATS01N209LUKereszthivatkozás: 13E166

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€328.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLágy indítás
Mélység4.45 "
kijelzőNem
A ház értékeléseIP20
Magasság4.88 "
HP2 @ 230 V AC
HP @ 3 fázis - 208 V1-1 / 2-től 2-ig
HP @ 3 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 240 V2
Bemeneti feszültség200-240 VAC
Bemenet / kimenet2 vagy 3 vezetékes vezérlés, hibarelé (leválasztó kontaktor vezérléshez is), "legfeljebb sebességű" logikai kimenet
IP besorolás00
Kimeneti áram9A
Kimeneti feszültségMaximum 3 fázisú feszültség megegyezik az AC tápfeszültséggel @ 50/60 Hz
Fázis3
védi3 fázisú motorok névleges teljesítménye 6 és 32 A között 230,400 460 és XNUMX V feszültségen
Rámpa ideje1 - 10 másodperc
Indítás típusaIntegrált Boost/Kickstart
Induló nyomatékAz indítónyomaték 30–80% -a egyenlő a hálózati tápfeszültséggel
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • Stop idő: 5s vagy 10s

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységkijelzőHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VBemeneti feszültségIP besorolásÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C21S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 210Amp | AF6FZD 13E159 ATS22C21S6U7511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző150150200208-600 VAC00€6,514.07
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C25S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 250Amp | AF6FZE 13E160 ATS22C25S6U10011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző200200250208-600 VAC00€7,594.17
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C32S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 320Amp | AF6FZF 13E161 ATS22C32S6U12511.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző250250300208-600 VAC00€8,626.68
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C41S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 410Amp | AF6FZG 13E162 ATS22C41S6U15011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző300300350208-600 VAC00€9,409.63
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C48S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 480Amp | AF6FZH 13E163 ATS22C48S6U-11.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző350350400208-600 VAC00€11,810.16
SCHNEIDER ELECTRIC ATS22C59S6U Soft Start 208-600VAC 110V vezérlés 590Amp | AF6FZJ 13E164 ATS22C59S6U20011.8 "4 LED (készenlét, kommunikáció, futás és kioldás), 4 7 szegmenses kijelző400400500208-600 VAC00€13,411.20
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N206LU Soft Start 200-240VAC 6A 1.5 LE | AF6FZK 13E165 ATS01N206LU1-től 1-1 / 2-ig4.45 "Nem---200-240 VAC00€288.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N209LU Lágyindítás 200-240VAC 9A 2LE
€328.72 /Mértékegység