Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Soft Start 110-460VAC 3A erősítők 1 vagy 3 fázisú | AG7GFV 6VMD1

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Lágyindítás 110-460VAC 3A 1 vagy 3 fázis

Raktáron
Tétel: AG7GFV Típus: ATS01N103FTKereszthivatkozás: 6VMD1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€217.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLágy indítás
Mélység3.95 "
kijelzőNem
A ház értékeléseIP20
Magasság3.94 "
HP @ 1 fázis - 230 V1/4
HP @ 1 fázis - 240 V1/4
HP @ 3 fázis - 208 V1/2
HP @ 3 fázis - 230 V1/2
HP @ 3 fázis - 240 V1/4
HP @ 3 fázis - 460 V1.5
HP @ 3 fázis - 480 V1-től 1-1 / 2-ig
Bemeneti feszültség110-480 VAC
IP besorolás20
Kimeneti áram3A
Kimeneti feszültségMaximum 3 fázisú feszültség megegyezik az AC tápfeszültséggel @ 50/60 Hz
Fázis1 vagy 3
Rámpa ideje1 - 5 másodperc
Indítás típusaCsökkentett feszültségindítás, nyomatékkorlátozás az indításkor
Induló nyomatékAz indítónyomaték 30–80% -a egyenlő a hálózati tápfeszültséggel
típusTárcsázás vezérlés
Szélesség0.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1755
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8504404000

Termék részletek:

    • HP @ 1 fázis - 208 V (1/4)

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységMagasságHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VKimeneti áramSzélességHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N106FT Soft Start 110-460VAC 6A 1 vagy 3 fázisú | AG7GFW 6VMD2 ATS01N106FT1/23.95 "3.94 "2/32 a 36A0.9 "1/4€244.80
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N109FT Soft Start 110-460VAC 9A erősítők 1 vagy 3 fázisú | AG7GFX 6VMD3 ATS01N109FT24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€276.73
SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N112FT Soft Start 110-460VAC 12A 1 vagy 3 fázisú | AG7GFY 6VMD4 ATS01N112FT34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€308.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATS01N103FT Lágyindítás 110-460VAC 3A 1 vagy 3 fázis
€217.72 /Mértékegység