SPEEDAIRE 55EY10 sűrített levegős szárító, 35 CFM max. Légáramlás, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10

SPEEDAIRE 55EY10 sűrített levegős szárító, 35 CFM max. Levegőáramlás, 990 W, 115 VAC, 8.24 A, R-407C

Tétel: CH3PVQ Modell: 55EY10Kereszthivatkozás: 55EY10
€4,294.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
színekZöld
Csatlakozás mérete3 / 4 "NPT
Harmatpont50 fok. F
Szűrőszétválasztó
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők8.24A
Hőcserélő anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség115 VAC
Max. HP kompresszor10 HP
Max. A környezet hőmérséklete.113 fok. F
Teljes mélység17 "
Teljes magasság29 "
Teljes szélesség14 "
Power990W
hűtőR-407C

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteTeljes terhelésű erősítőkTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 55EY08 sűrített levegős szárító, 20 CFM max. Air Flow, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55ÉÉ083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "€2,863.64
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 55EY11 sűrített levegős szárító, 50 CFM max. Légáramlás, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11 55ÉÉ111 "NPT8.59A41 "18 "€4,291.35
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 55EY12 sűrített levegős szárító, 75 CFM max. Légáramlás, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12 55ÉÉ121 "NPT10.63A41 "18 "€5,369.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 55EY10 sűrített levegős szárító, 35 CFM max. Levegőáramlás, 990 W, 115 VAC, 8.24 A, R-407C
€4,294.65 /Mértékegység