Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Nem megvilágított nyomógombos működtető 30mm piros | AF9GGQ 2EN41

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Nem megvilágított nyomógombos működtető 30mm piros

Raktáron
Tétel: AF9GGQ Modell: 9001KR8P1RH25Kereszthivatkozás: 2EN41
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
€484.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
Akció3 pozíció
AlapanyagFém
ElőlapKróm öntött alumínium
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 120 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTranszformátor
A lámpa modul feszültsége110-120V
Lámpa típusaIzzó
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusa1.63 "Dia. Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAkcióElőlapAz üzemeltető típusaszínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B választó Nyomógomb | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmFenntartott / pillanatnyi-Standard Fekete---€168.21
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm választógomb | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmFenntartott / pillanatnyi-Standard Fekete---€157.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete | AF9GFW 2EN13 9001KR1BH1330mmPillanatnyiKróm öntött alumíniumTavaszi visszatérésFekete1NO / 1NC10A @ 600 VACAlumínium-cink ötvözet€184.03
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Nem megvilágított nyomógombos kezelő botkormány | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 pozícióDupla szigetelésű műanyag--1Z10A @ 600 VAC-€446.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Nem megvilágított nyomógombos működtető 30mm piros
€484.06 /Mértékegység