Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Nem megvilágított nyomógombos működtető fekete | AF9GFW 2EN13

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Nem világító nyomógombos működtető fekete

Raktáron
Tétel: AF9GFW Modell: 9001KR1BH13Kereszthivatkozás: 2EN13

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€184.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb kezelő
AkcióPillanatnyi
ElőlapKróm öntött alumínium
színekFekete
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaAlumínium-cink ötvözet
IP besorolás66
AnyagFém
NEMA értékelés1, 2, 3, 3R, 4, 6, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaTavaszi visszatérés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellMéretAkcióElőlapAz üzemeltető típusaszínekKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaFej anyagaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ11B választó Nyomógomb | AF9GCG 2EM98 9001KQ11B30mmFenntartott / pillanatnyi-Standard Fekete---€168.21
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KQ14B 30mm választógomb | AF9GFN 2EN01 9001KQ14B30mmFenntartott / pillanatnyi-Standard Fekete---€157.29
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR8P1RH25 Nem megvilágított nyomógombos működtető 30mm piros | AF9GGQ 2EN41 9001KR8P1RH2530mm3 pozícióKróm öntött alumínium1.63 "Dia. GombaPiros1NC / 1NC10A @ 120 VACMűanyag€484.06
SCHNEIDER ELECTRIC XD5PA22 Nem megvilágított nyomógombos kezelő botkormány | AG7EUY 6HM21 XD5PA2222mm3 pozícióDupla szigetelésű műanyag--1Z10A @ 600 VAC-€446.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KR1BH13 Nem világító nyomógombos működtető fekete
€184.03 /Mértékegység