Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Érintkezőblokk 1nc/1no 30mm | AF9GEF 2EL92

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Érintkezőblokk 1nc/1no 30mm

Raktáron
Cikkszám: AF9GEF Modell: 9001KA41Kereszthivatkozás: 2EL92
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
€210.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes hely érintkezési blokk
AkcióPillanat / szünet Make előtt
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO
Kapcsolat besorolása10A @ 250 VAC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
Biztonsági besorolásII. Osztály megfelel az IEC 61140 szabványnak
Méret30mm
Terminál csatlakozásCsavar / szorító
Az üzemeltető típusaUjjbiztosító lepel, logikai szint

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellAkciószínekKapcsolatfelvételBiztonsági besorolásAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA42 Érintkezőblokk 1no 30mm | AF9GEG 2EL93 9001KA42Pillanatnyi-1ZII. Osztály megfelel az IEC 60536 szabványnakUjjbiztosító lepel, logikai szint€100.77
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA43 Érintkezőblokk 1nc 30mm | AF9KDK 2XVK5 9001KA43PillanatnyiFekete1NCII. Osztály megfelel az IEC 61140 szabványnakUjjbiztosító lepel, logikai szint€83.79
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA52 Érintkezőblokk 1no 30mm | AF9KDL 2XVK6 9001KA52PillanatnyiFekete1ZII. Osztály megfelel az IEC 61140 szabványnakPower Reed (ujjbiztos)€226.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA41 Érintkezőblokk 1nc/1no 30mm
€210.94 /Mértékegység