Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 8501KUR13V20 General Purpose Relay, Socket Mounted, 10 A Current Rating, 120 VAC, 11 Pins/Terminals | CU2BHX 335HV5

SCHNEIDER ELECTRIC 8501KUR13V20 General Purpose Relay, Socket Mounted, 10 A Current Rating, 120 VAC, 11 Pins/Terminals

Raktáron
Cikkszám: CU2BHX Típus: 8501KUR13V20Kereszthivatkozás: 335HV5
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
€73.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú relé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC kapcsolat értékeléseTestmagasságNyomja meg a tesztetTest szélességeTekercs VoltKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8 tűs négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.4 "Nem0.83 "120 VACDPDT12A @ 28 V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8 tűs, négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.4 "Nem0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28 V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-tűs, négyzet alakú, általános célú általános célú relé | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.6 "Zárható1.2 "24 VDC3PDT12A @ 28 V€37.52
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-tűs, négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.4 "Nem1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28 V€32.98
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A, négyzet alakú, általános célú relé, 24 V AC, AC érintkező névleges 15 A 277 V-nál | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A @ 277 V1.54 "Zárható0.83 "24 VACDPDT15A @ 28 V€30.38
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A általános célú relé, 240 V AC tekercs, 15 A 277 V AC feszültséggel érintkező minősítés | CH6MRT 6CWC1 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "Zárható0.83 "240V AC--€30.38
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 általános célú relé, aljzatba szerelt, 10 A névleges áram, 12 VAC, 8 érintkező/kivezetés, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------€141.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 8501KUR13V20 General Purpose Relay, Socket Mounted, 10 A Current Rating, 120 VAC, 11 Pins/Terminals
€73.98 /Mértékegység