Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14-tűs, négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLU 6CWJ0

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14 tűs négyzetes alap általános célú általános célú relé

Raktáron
Tétel: CD2KLU Típus: 784XDXC-12DKereszthivatkozás: 6CWJ0
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
€36.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú relé
AC kapcsolat értékelése15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V
Alap típusaNégyzet
Testmagasság1.4 "
Test szélessége1.6 "
Tekercs Volt12 VDC
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
DC érintkezés besorolása12A @ 28 V
Mélység1.1 "
FelszerelésCsatlakoztassa
Pinek száma14
Teljes magasság1.64 "
Nyomja meg a tesztetNem
Csatlakozó kódF
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAC kapcsolat értékeléseTestmagasságNyomja meg a tesztetTest szélességeTekercs VoltKapcsolatfelvételDC érintkezés besorolásaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC, 8 tűs négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.4 "Nem0.83 "120 VACDPDT12A @ 28 V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC, 8 tűs, négyszögletes alap általános általános célú általános célú relé | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.4 "Nem0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28 V€22.24
SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC, 11-tűs, négyzet alakú, általános célú általános célú relé | CD2KLT 6CWH8 783XCXM4L-24D1.85 "15 A @ 120 V, 12 A @ 277 V1.6 "Zárható1.2 "24 VDC3PDT12A @ 28 V€37.52
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-24A, négyzet alakú, általános célú relé, 24 V AC, AC érintkező névleges 15 A 277 V-nál | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A @ 277 V1.54 "Zárható0.83 "24 VACDPDT15A @ 28 V€30.38
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A általános célú relé, 240 V AC tekercs, 15 A 277 V AC feszültséggel érintkező minősítés | CH6MRT 6CWC1 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "Zárható0.83 "240V AC--€25.11
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPR12V36 általános célú relé, aljzatba szerelt, 10 A névleges áram, 12 VAC, 8 érintkező/kivezetés, DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------€147.33
SCHNEIDER ELECTRIC 8501KPDR12P14V51 Általános célú relé, aljzatba szerelt, 10 A névleges áram, 12 V DC, 8 érintkező/kivezetés, DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------€137.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC, 14 tűs négyzetes alap általános célú általános célú relé
€36.95 /Mértékegység