Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE MT15 Proximity Reader fekete 5-7 / 64 hüvelyk magasság | AH9LDA 40GN49

SCHLAGE MT15 Proximity Reader fekete 5-7/64 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH9LDA Modell: MT15Kereszthivatkozás: 40GN49

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€623.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProximity Reader
Case MaterialPNT polimer
Mélység49 / 64 "
Magasság5 7 / 64 "
FelületWiegand
Kulcsok száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
teljesítmény Kötelező5/16 VDC
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány: 5 "

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
SCHLAGE MT11 Proximity olvasó fekete 5-59 / 64 hüvelyk magasság | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "€623.55
SCHLAGE PR10 Proximity Reader fekete 4-17 / 64 hüvelyk magasság | AH9LDE 40GN53 PR1013 / 16 "4-17 / 64 "1 23 / 32 "€356.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE MT15 Proximity Reader fekete 5-7/64 hüvelyk magasság
€623.55 /Mértékegység