Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE PR10 Proximity Reader fekete 4-17 / 64 hüvelyk magasság | AH9LDE 40GN53

SCHLAGE PR10 Proximity Reader fekete 4-17/64 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH9LDE Modell: PR10Kereszthivatkozás: 40GN53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€356.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProximity Reader
Case MaterialPNT polimer
Mélység13 / 16 "
Magasság4-17 / 64 "
FelületWiegand
Kulcsok száma0
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
teljesítmény Kötelező5/16 VDC
Szélesség1 23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Közelségi tartomány: 3 "

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
SCHLAGE MT11 Proximity olvasó fekete 5-59 / 64 hüvelyk magasság | AH9LCZ 40GN48 MT1113 / 16 "5 59 / 64 "1 23 / 32 "€623.55
SCHLAGE MT15 Proximity Reader fekete 5-7 / 64 hüvelyk magasság | AH9LDA 40GN49 MT1549 / 64 "5 7 / 64 "3.25 "€623.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE PR10 Proximity Reader fekete 4-17/64 hüvelyk magasság
€356.25 /Mértékegység