Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 bevésőzár kar 17l, 1. fokozat | AC7BJB 36Z278

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 Mortise Lockset kar 17l, 1. fokozat

Raktáron
Tétel: AC7BJB Típus: L9453P C123 17L 626Kereszthivatkozás: 36Z278
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
€1,635.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMortise Lockset
kulcsközép-2.75 "
Case MaterialSárgaréz, acél, cink
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat / Iroda
Fokozat1
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésKülönböző kulcsok (KD)
Keyway típusaC123
Hely típusaKereskedelmi
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1.75 "
Sztrájk típusaNégyszöglet
Stílus17L
Trim stílusCímer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.92
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióStílusÁr
SCHLAGE L9010 06L 626 hornyos zárkar 06l átjáró | AC7BGW 36Z250 L9010 06L 626Passage06L€1,298.66
SCHLAGE L9010 17L 626 Mortise Lockset Kar 17l Passage | AC7BGY 36Z252 L9010 17L 626Passage17L€1,338.66
SCHLAGE L9040 06A 626 Mortise Lockset Kar 06a Adatvédelem | AC7BHB 36Z255 L9040 06A 626Adatvédelem06A€1,377.86
SCHLAGE L9040 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l Adatvédelem | AC7BHC 36Z256 L9040 06L 626Adatvédelem06L€1,473.16
SCHLAGE L9040 17L 626 Mortise Lockset Lever 17l Adatvédelem | AC7BHE 36Z258 L9040 17L 626Adatvédelem17L€1,473.27
SCHLAGE L9050P C123 06A 626 Mortise Lockset Lever 06a Rose 1. fokozat | AC7BHH 36Z261 L9050P C123 06A 626Bejárat / Iroda06A€1,665.01
SCHLAGE L9050P C123 06L 626 Mortise Lockset Lever 06l 1. fokozat | AC7BHJ 36Z262 L9050P C123 06L 626Bejárat / Iroda06L€1,681.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE L9453P C123 17L 626 Mortise Lockset kar 17l, 1. fokozat
€1,635.44 /Mértékegység