Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Közepes terhelésű gombos záras csengőtárhely | AC7BGP 36Z239

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Közepes teljesítményű gombos zárszerkezet csengőtár

Raktáron
Tétel: AC7BGP Típus: F80 C-KWY BELL 605Kereszthivatkozás: 36Z239

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€115.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2-3/8" and 2-3/4"
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióRaktár
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC
Gomb anyagaSárgaréz / Acél / Cink
Hely típusaLakó
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma2
Pins5
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, T-Strike
StílusCsengő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8301406030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges ajtóvastagságkulcsközép-befejezSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFunkcióFokozatÁr
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S Pálya 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYAPassage2€250.28
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthPassage2€278.99
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Csiszolt sárgaréz1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYABejárat2€473.17
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYABejárat2€411.74
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Közepes teherbírású gombbal Locket Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Csiszolt sárgaréz1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthBejárat2€447.55
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthBejárat2€484.22
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit raktár | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Csiszolt sárgaréz1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYARaktár2€482.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE F80 C-KWY BELL 605 Közepes teljesítményű gombos zárszerkezet csengőtár
€115.75 /Mértékegység