Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit | AC7BBB 36Z015

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knob Lockset Orbit

Raktáron
Tétel: AC7BBB Modell: A53PD C123 ORBIT 605Kereszthivatkozás: 36Z015
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
€473.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGomb Lockset
kulcsközép-2.375 "
befejezCsiszolt sárgaréz
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióBejárat
Fokozat2
Kulcsfontosságú anyagNikkel ezüst
BillentyűzésMásképp kulcsolt
Keyway típusaC123
Gomb anyagaSárgaréz / Acél / Cink
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióBejárat
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Pins6
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-7/8"
Sztrájk Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, T-Strike, Box
StílusPÁLYA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges ajtóvastagságkulcsközép-befejezSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFunkcióFokozatÁr
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit Passage | AC7BAR 36Y996 A10S Pálya 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYAPassage2€250.28
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthPassage2€278.99
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYABejárat2€411.74
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Közepes teherbírású gombbal Locket Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Csiszolt sárgaréz1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthBejárat2€447.55
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPlymouthBejárat2€484.22
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit raktár | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 ORBIT 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Csiszolt sárgaréz1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYARaktár2€482.80
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 626 Közepes igénybevételű gomb Lockset Orbit raktár | AC7BBG 36Z023 A80PD C123 ORBIT 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Szatén króm1-1/8" x 2-3/4"Szögletes sarok, T-Strike, BoxPÁLYARaktár2€440.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Medium Duty Knob Lockset Orbit
€473.17 /Mértékegység