SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Lever Lockset Saturn | AC7BCH 36Z057

SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Lever Lockset Saturn

Tétel: AC7BCH Típus: AL70BD SFIC SATURN 626Kereszthivatkozás: 36Z057

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
HengerKevesebb SFIC henger
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
FunkcióTanterem
Fokozat2
FogantyúSárgaréz, acél, cink
BillentyűzésAz SFIC nem tartozék
Keyway típusaNincs mag
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióTanterem
Lockset teljesítmény erősségeKözepes vám
Kulcsok száma2
Szükséges ajtóvastagság1-3/8" to 1-7/8"
Sztrájk típusaSzögletes sarok, doboz nélkül
StílusSzaturnusz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKulcsok számabefejezFunkcióPinek számaPinsSzükséges ajtóvastagságSztrájk Dim.Sztrájk típusaÁr
SCHLAGE AL10S JUPITER 613 Közepes igénybevételű kar Lockset Jupiter | AC7BBL 36Z028 AL10S JUPITER 6132Olajra dörzsölt bronzPassage-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL10S JUPITER 626 Közepes teherbírású karos lakat Jupiter | AC7BBM 36Z029 AL10S JUPITER 6262Szatén krómPassage661-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL10S NEPTUNE 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Neptune | AC7BBP 36Z032 AL10S NEPTUNE 6262Szatén krómPassage551-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL10S SATURN 613 Közepes igénybevételű kar Lockset Saturn Passage | AC7BBQ 36Z034 AL10S SZATURN 613-Olajra dörzsölt bronzPassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL10S SATURN 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Saturn Passage | AC7BBR 36Z035 AL10S SZATURN 626-Szatén krómPassage--1-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL40S JUPITER 613 Közepes igénybevételű kar Lockset Jupiter | AC7BBT 36Z037 AL40S JUPITER 6132Olajra dörzsölt bronzAdatvédelem-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés
SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Közepes igénybevételű kar Lockset Jupiter | AC7BBU 36Z038 AL40S JUPITER 6262Szatén krómAdatvédelem-61-3/8" to 1-7/8"1-1/4" x 4-7/8"Szögletes sarok, doboz nélkül-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE AL70BD SFIC SATURN 626 Medium Duty Lever Lockset Saturn