Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHLAGE 788-12 ajtó tápkábel hossza 12 hüvelyk | AB3ANT 1RAF1

SCHLAGE 788-12 ajtó tápkábel hossza 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3ANT Modell: 788-12Kereszthivatkozás: 1RAF1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó tápkábel
befejezSzatén króm
Magasság1 / 2 "
Hossz12 "
AnyagAcél
AlkategóriaÓlom / kábel
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8544429000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHLAGE 788-12 ajtó tápkábel hossza 12 hüvelyk
€128.43 /Mértékegység