SCHÄFER ELB6120.GY1 Konténer 23-5/8 In L | AG6WUM 49H887

SCHAEFER ELB6120.GY1 konténer 23-5/8 In L

Raktáron
Tétel: AG6WUM Modell: ELB6120.GY1Kereszthivatkozás: 49H887

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€61.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Belső magasság4.5 "
Belső hossza21 15 / 16 "
Belső szélesség14 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Külső magasság4 45 / 64 "
Külső hossz23.625 "
Külső szélesség15 45 / 64 "
Használja aMfr. Szám LTBD.64GY1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3923100000

Termék részletek:

    • Almárka: SSI SCHÄFER

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja aÁr
SCHÄFER ELB4120.GY1 konténer 15-45/64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Szám LTBD.43GY1€39.14
SCHÄFER ELB4220.GY1 konténer 15-45/64 In Hossz 40 Lb. | AG6WUL 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Szám LTBD.43GY1€51.47
SCHAEFER ELB6220.GY1 23-5 / 8 tartály, hossza 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Szám LTBD.64GY1€76.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER ELB6120.GY1 konténer 23-5/8 In L
€61.40 /Mértékegység