Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHÄFER ELB4220.GY1 konténer 15-45/64 In Hossz 40 Lb. | AG6WUL 49H886

SCHAEFER ELB4220.GY1 konténer 15-45/64 In Hossz 40 Lb.

Raktáron
Tétel: AG6WUL Modell: ELB4220.GY1Kereszthivatkozás: 49H886

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€51.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekSzürke
Belső magasság8.437 "
Belső hossza14 "
Belső szélesség10 "
Terhelhetőség40 font
Anyagpolipropilén
Külső magasság8 45 / 64 "
Külső hossz15 45 / 64 "
Külső szélesség11 13 / 16 "
Használja aMfr. Szám LTBD.43GY1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód3923100000

Termék részletek:

    • Almárka: SSI SCHÄFER

Termékváltozatok

TermékekModellBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességHasználja aÁr
SCHÄFER ELB4120.GY1 konténer 15-45/64 In L | AG6WUK 49H885 ELB4120.GY14.5 "14 "10 "4 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Szám LTBD.43GY1€39.14
SCHÄFER ELB6120.GY1 Konténer 23-5/8 In L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Szám LTBD.64GY1€61.40
SCHAEFER ELB6220.GY1 23-5 / 8 tartály, hossza 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Szám LTBD.64GY1€76.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHAEFER ELB4220.GY1 konténer 15-45/64 In Hossz 40 Lb.
€51.47 /Mértékegység