Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SARGENT 484 10B Deadbolt olaj dörzsölt bronz | AC6MRN 35R642

SARGENT 484 10B Deadbolt Olaj dörzsölt bronz

Raktáron
Tétel: AC6MRN Modell: 484 10BKereszthivatkozás: 35R642
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
€573.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHoltcsavarok
kulcsközép-2.75 "
Hengerkettős
befejezOlajra dörzsölt bronz
Ajtóvastagsághoz1-3/8" to 1-3/4"
Elülső méret mérete1-1/8" x 2-1/4"
Fokozat1
Keyway típusa4A
Hely típusaIntézményi és ipari
AnyagSárgaréz / Acél
Kulcsok száma2
Pins6
Sztrájk Dim.2.75 "
Dobás hossza1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8301406030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHengerbefejezTételSztrájk Dim.Ár
SARGENT 484 26D Deadbolt szatén króm | AC6MRM 35R641 484 26DkettősSzatén krómHoltcsavarok2.75 "€543.97
SARGENT 485 26D holtcsavar hüvelykujjas szatén króm | AC6MRP 35R643 485 26DegyetlenSzatén krómHoltcsavar wumbumburnal2-3/4" x 1-1/8"€387.76
SARGENT 485 10B holtcsavar a hüvelykujj olajjal dörzsölt bronz | AC6MRQ 35R644 485 10BegyetlenOlajra dörzsölt bronzHoltcsavar wumbumburnal2.75 "€400.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SARGENT 484 10B Deadbolt Olaj dörzsölt bronz
€573.10 /Mértékegység