Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SH-125ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/4, 25 Pk | AE3CMB 5CA57

ROTOR CLIP SH-125ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/4, 25Pk

Raktáron
Tétel: AE3CMB Típus: SH-125ST ZDKereszthivatkozás: 5CA57

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Kiterjesztett)1.690 "
Hézag Dia (Megjelent)1.620 "
befejezSárga cink
Illik a horony mélységéhez0.037 "
Illik a Groove Dia-hez.1.176 "
Megfelel a horony szélességének0.056 "
A tengely Dia számára.1.25 "
Ingyenes személyi igazolvány1.156 "
Groove Dia. Megértés+/- 0.004 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
Hole Dia.0.078 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységRC47-52
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.05 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SH-125ST ZD rögzítőgyűrű, külső átm. 1-1/4, 25Pk
€26.16 /csomag