Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANI-LAV N2FS ipari fertőtlenítőszer 96 oz. | AD4GLB 41J431

SANI-LAV N2FS ipari fertőtlenítő 96 oz.

Raktáron
Tétel: AD4GLB Modell: N2FSKereszthivatkozás: 41J431

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€167.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari fertőtlenítő, 96 oz.
Aktiválja ByHandle
test anyagaMűanyag
befejezMűanyag
Fogantyú típusaPisztoly
Bemeneti méret3/4 "GHT
Max. Nyomás100 psi
Spray mintaSzilárd folyam
Menet típusa3/4 "GHT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)20.57
HS-kód8481801070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételMéretÁr
SANI-LAV N2F habzó műanyag 3/4 hüvelykes Ght 96 uncia narancssárga | AA8FRK 18D865 N2FBiztonsági narancsSpray habosító3 / 4 "€195.19
SANI-LAV N2F48 habzó 48 oz. | AD4GLA 41J430 N2F48Biztonsági narancs / fehérSpray habosító3/4 "GHT€175.06
SANI-LAV N2FS4 ipari fertőtlenítő 48 oz. | AD4GLC 41J432 N2FS4-Ipari fertőtlenítő, 48 oz.-€147.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N2FS ipari fertőtlenítő 96 oz.
€167.42 /Mértékegység