Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 HBB-060375 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D 3/8 hüvelyk | AA7CFL 15T663

MICRO 100 HBB-060375 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA7CFL Modell: HBB-060375Kereszthivatkozás: 15T663

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelical Back Rake Unalmas eszköz
Furatmélység3 / 8 "
Fura Dia.0.06 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagC2 mikrograin karbid
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8209000030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységFura Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 HBB-020062 fúrószerszám furatátmérője, 020 hüvelyk D 1/16 hüvelyk | AA7CFA 15T653 HBB-0200621 / 16 "0.02 "1.5 "1 / 8 "€57.57
MICRO 100 HBB-025125 Fúrószerszám furatátmérő ,025 hüvelyk D 1/8 hüvelyk | AA7CFC 15T655 HBB-0251251 / 8 "0.025 "1.5 "1 / 8 "€57.57
MICRO 100 HBB-030187 Fúrószerszám furatátmérő ,030 hüvelyk D 3/16 hüvelyk | AA7CFE 15T657 HBB-0301873 / 16 "0.03 "1.5 "1 / 8 "€58.07
MICRO 100 HBB-035125 Fúrószerszám furatátmérő ,035 hüvelyk D 1/8 hüvelyk | AA7CFF 15T658 HBB-0351251 / 8 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€46.45
MICRO 100 HBB-035187 fúrószerszám furatátmérő, 035 hüvelyk D 3/16 hüvelyk | AA7CFG 15T659 HBB-0351873 / 16 "0.035 "1.5 "1 / 8 "€44.38
MICRO 100 HBB-040187 Fúrószerszám furatátmérő ,040 hüvelyk D 3/16 hüvelyk | AA7CFH 15T660 HBB-0401873 / 16 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€46.45
MICRO 100 HBB-040250 Fúrószerszám furatátmérő ,040 hüvelyk D 1/4 hüvelyk | AA7CFJ 15T661 HBB-0402501 / 4 "0.04 "1.5 "1 / 8 "€44.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 HBB-060375 Fúrószerszám furatátmérő ,060 hüvelyk D 3/8 hüvelyk
€44.87 /Mértékegység