Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANI-LAV N1TB szórófej Sárgaréz/ss Fekete | AD4GLR 41J445

SANI-LAV N1TB szórófej sárgaréz/ss fekete

Raktáron
Tétel: AD4GLR Modell: N1TBKereszthivatkozás: 41J445
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
€152.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező fúvóka
színekFekete
csatlakozás3/4 "GHT
ÉpítésSárgaréz / rozsdamentes acél
DesignHátsó ravaszt
flow Controlravasz
Áramlási sebesség2.5-7.5 gpm
Hossz5.25 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7419910010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletszínekcsatlakozásÉpítésDesignÁramlási sebességHosszMax. NyomásÁr
SANI-LAV N1A permetező fúvóka alumínium sárgaréz rozsdamentes acél narancs | AD4GLH 41J437 N1A200 fok FBiztonsági narancs3/4 "GHTAlumínium, sárgaréz és rozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€123.02
SANI-LAV N1AW permetező fúvóka alumínium sárgaréz / ss fehér | AD4GLJ 41J438 N1AW200 fok Ffehér3/4 "GHTAlumínium, sárgaréz és rozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€128.42
SANI-LAV N1AB permetező fúvóka alumínium sárgaréz / ss fekete | AD4GLK 41J439 N1AB200 fok FFekete3/4 "GHTAlumínium, sárgaréz és rozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€131.25
SANI-LAV N1SS szórófej rozsdamentes acél biztonsági narancs | AD4GLL 41J440 N1SS200 fok FBiztonsági narancsGHTRozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€221.67
SANI-LAV N1SSW szórófej rozsdamentes acélból | AD4GLM 41J441 N1SSW200 fok FfehérGHTRozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€228.73
SANI-LAV N1SSB szórófej rozsdamentes acél fekete | AD4GLN 41J442 N1SSB200 fok FFeketeGHTRozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€220.91
SANI-LAV N1T permetező fúvóka sárgaréz / biztonsági biztonsági narancssárga | AD4GLP 41J443 N1T200 fok FBiztonsági narancs3/4 "GHTSárgaréz / rozsdamentes acélHátsó ravaszt2.5-7.5 gpm5.25 "150 psi€151.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N1TB szórófej sárgaréz/ss fekete
€152.65 /Mértékegység