Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SANI-LAV N1SSR Spray Nozzle, 150 Psi Max. Pressure, 3/4 Inch Size Ght Connection | CT9WAE 468C75

SANI-LAV N1SSR Spray Nozzle, 150 Psi Max. Pressure, 3/4 Inch Size Ght Connection

Raktáron
Cikkszám: CT9WAE Model: N1SSRKereszthivatkozás: 468C75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€246.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező fúvóka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANI-LAV N8S20 szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9VZV 468C81 N8S20€467.12
SANI-LAV N8SW20 szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9VZW 468C83 N8SW20€467.12
SANI-LAV N81R szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9VZX 468C78 N81R€334.60
SANI-LAV N8SB20 szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9VZY 468C82 N8SB20€467.12
SANI-LAV N820R szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9VZZ 468C79 N820R€359.60
SANI-LAV N8R szórófej, 150 psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9WAA 468C77 N8R€330.62
SANI-LAV N8SR20 szórófej, 150 Psi max. Nyomás, 3/4 hüvelykes méret Ght csatlakozás | CT9WAB 468C84 N8SR20€467.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV N1SSR Spray Nozzle, 150 Psi Max. Pressure, 3/4 Inch Size Ght Connection
€246.38 /Mértékegység