Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEST 7KC37D15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6YHY 49M859

BEST 7KC37D15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárkészlet kontúrszög kar

Raktáron
Tétel: AG6YHY Típus: 7KC37D15DSTK626Kereszthivatkozás: 49M859

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€435.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
befejezSzatén króm
Tűz értékelt3 XNUMX óra.
Fokozat1
FogantyúGalvanizált cink
BillentyűzésKulcs nélkül
Hely típusaKereskedelmi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeKönnyű vám
Kulcsok száma0
Pinek száma7
Szükséges ajtóvastagság1-3 / 8 "- 2"
Sztrájk Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaÍvelt ajakrúzs
StílusKontúrszög kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8301406030

Termék részletek:

    • Hengermag típus: Nem tartozék

Termékváltozatok

TermékekModellSztrájk Dim.kulcsközép-befejezSztrájk típusaStílusFokozatFogantyúHely típusaÁr
BEST 7KC37D15DS3626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6YHX 49M858 7KC37D15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar1Galvanizált cinkKereskedelmi€575.60
BEST 7KC37R15DS3626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6YHZ 49M860 7KC37R15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar1Galvanizált cinkKereskedelmi€609.60
BEST 7KC37R15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6YJA 49M861 7KC37R15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar1Galvanizált cinkKereskedelmi€411.58
BEST 7KC30N15DS3626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6ZNZ 49M848 7KC30N15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar2Galvanizált cinkKereskedelmi€406.18
BEST 7KC30N15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6ZPA 49M849 7KC30N15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar2Galvanizált cinkKereskedelmi€318.73
BEST 7KC30L15DS3626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6ZPB 49M850 7KC30L15DS36264-7/8" x 1-1/4"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar2Galvanizált cinkKereskedelmi€436.99
BEST 7KC30L15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárszerkezet kontúrszög kar | AG6ZPC 49M851 7KC30L15DSTK6262-3/4" x 1-1/8"2.75 "Szatén krómÍvelt ajakrúzsKontúrszög kar1Galvanizált cinkKereskedelmi€375.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEST 7KC37D15DSTK626 Könnyű teherbírású kar zárkészlet kontúrszög kar
€435.95 /Mértékegység