SANI-LAV H25W3 mosótömlő-szerelvény, 3/4 hüvelykes tömlő belső átmérője, 300 PSI, -40-200 F | CT9VWZ 53XV16

SANI-LAV H25W3 Washdown Hose Assembly, 3/4 Inch Hose Inside Dia, 300 PSI, -40 Deg to 200 Deg F

Raktáron
Tétel: CT9VWZ Típus: H25W3Kereszthivatkozás: 53XV16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€373.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték beszámoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.535
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANI-LAV H1003 lemosó tömlő, 3/4 hüvelykes, belső átmérőjű, 300 psi | CT9WFQ 53XV15 H1003€985.36
SANI-LAV H75W3 mosótömlő-szerelvény, 3/4 hüvelykes belső átmérőjű, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9WFR 53XV18 H75W3€782.80
SANI-LAV H100W3 mosótömlő-szerelvény, 3/4 hüvelykes, belső átmérőjű, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9WFT 53XV19 H100W3€990.23
SANI-LAV H50W3 mosótömlő-szerelvény, 3/4 hüvelykes belső átmérőjű, 300 PSI, -40 - 200 F | CT9WFU 53XV17 H50W3€575.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV H25W3 Washdown Hose Assembly, 3/4 Inch Hose Inside Dia, 300 PSI, -40 Deg to 200 Deg F
€373.79 /Mértékegység