Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAG-MATE SS1800 mágneses seprőgép, gördülő 40 x 19-1/2 In | AC6NAH 35T105

MAG-MATE SS1800 mágneses seprőgép, gördülő 40 x 19-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6NAH Modell: SS1800Kereszthivatkozás: 35T105

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€153.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses seprőgép
AssemblyKötelező
Hosszabbított40 "
Fogantyú típusaWood
Hossz40 "
Teherbírás15 font
AnyagKerámia / rozsdamentes acél
MűveletTekerje fel a mágneses seprőgépet a boltban, szőnyeggel borított irodában vagy üzlethelyiségben a fémrészecskék rögzítéséhez, használjon kesztyűs kézzel vagy bolti rongyot az összegyűjtött fém letörléséhez
Hangszedő hossza19 "
Húzókapacitás15 font
Felület mérete19 "W
típusGördülő
Kerékátmérő1.25 "
Kerék típusa(2) Gumi
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8505110000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAG-MATE SS1800 mágneses seprőgép, gördülő 40 x 19-1/2 hüvelyk
€153.05 /Mértékegység