SANI-LAV 532FF súroló mosogató padló 31 hüvelyk hossz x 19-1/2 hüvelyk szélesség x 46-1/2 hüvelyk magasság | AH6XMF 36LH89

SANI-LAV 532FF mosogatópadló 31 hüvelyk hossz x 19-1/2 hüvelyk szélesség x 46-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AH6XMF Típus: 532FFKereszthivatkozás: 36LH89

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,492.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBozótos mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság9"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység10.5 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete28 "x 16"
színekEzüst
TeljesítésTanúsítvánnyal rendelkező NSF Standard 2, élelmiszer-felszerelés és NSF/ANSI 372 alacsony ólom
Drain nyitás3.25 "
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep szerelő központok8"
Csaptelep működtetéseKar fogantyúk
befejezSzatén
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv14
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság46.5 "
Teljes hossz31 "
Teljes szélesség19.5 "
Oldalsó fröccsIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.35
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csaptelep / Csaptelep nélkül: Csaptelep

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVissza SplashTál méreteOldalsó fröccsCsaptelep szerelő központokCsaptelep működtetéseSzerelési típusLyukak számaÁr
SANI-LAV 531A súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAC 28DV75 531A25 "Igen23 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,152.97
SANI-LAV 531B Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAD 28DV76 531B25 "Igen23 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,189.37
SANI-LAV 531F Súroló mosogató fal 25 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAE 28DV77 531F25 "Igen23 "x 16"Nem8"8 OC csaptelepFal2€2,562.56
SANI-LAV 532A súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAF 28DV78 532A31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,534.19
SANI-LAV 532B súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAG 28DV79 532B31 "Igen28 "x 16"NemCsak középső lyukÉrzékelőFal1€3,617.31
SANI-LAV 532F súroló mosogató fal 31 hüvelyk hosszúság 19-1/2 hüvelyk szélesség | AH2HAH 28DV80 532F31 "Igen28 "x 16"Nem8"8 OC csaptelepFal2€2,888.71
SANI-LAV 531F1 súroló mosogató padló Sngl lábpedál 1 lyuk | AH6XLY 36LH82 531F125 "Igen22 "x 16"IgenCsak középső lyukEgy láb pedálEmelet1€2,992.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 532FF mosogatópadló 31 hüvelyk hossz x 19-1/2 hüvelyk szélesség x 46-1/2 hüvelyk magasság
€3,492.77 /Mértékegység