SANI-LAV 5211-0.5 Hand Sink, 0.5 GPM Flow Rate, 41 1/2 Inch Overall Height | CT9VUL 48TG06

SANI-LAV 5211-0.5 Hand Sink, 0.5 GPM Flow Rate, 41 1/2 Inch Overall Height

Raktáron
Tétel: CT9VUL Modell: 5211-0.5Kereszthivatkozás: 48TG06

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,235.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.955
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTál mélységTál méreteLyukak számaÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SANI-LAV 6054 kézi mosogató 16 hüvelyk hosszúság 15-1 / 4 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság | AA8FRF 18D857 6054Fal5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€811.86
SANI-LAV 505L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTL 40D692 505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,746.43
SANI-LAV 505FL kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTM 40D693 505FLFal7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,059.98
SANI-LAV ES2-505L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTN 40D694 ES2-505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,638.62
SANI-LAV ESB2-505L kézi mosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTP 40D695 ESB2-505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,802.23
SANI-LAV 507L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTQ 40D696 507LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,988.02
SANI-LAV 507FL kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTR 40D697 507FLFal7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,436.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 5211-0.5 Hand Sink, 0.5 GPM Flow Rate, 41 1/2 Inch Overall Height
€2,235.77 /Mértékegység