Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VERMONT GAGE ​​361115010 Go Ring Gage, állítható, #6-32 Unc, 2A | AE8JUH 6DHX1

VERMONT GAGE 361115010 Go Ring Gage, állítható, #6-32 Unc, 2A

Raktáron
Tétel: AE8JUH Típus: 361115010Kereszthivatkozás: 6DHX1
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
€180.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható menetes gyűrűméret
Osztály2A
AnyagSzerszám acél
Dia kívül.1"
Általános vastagság1 / 4 "
Menet hossza5 / 32 "
Menetméret# 6 32-
Menet típusaUNC
ToleranciaX osztály
típusGo

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
VERMONT GAGE ​​361115020 Go Ring Gage, #6-32 Unc, 3A, Acél | BH2PNL 361115020Ring Gage€144.33
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VERMONT GAGE 361115010 Go Ring Gage, állítható, #6-32 Unc, 2A
€180.30 /Mértékegység