SANI-LAV 510WS-0.5 Hands-Free Wall Mounted Wash Station, 0.5 GPM Flow Rate, Splash | CT9WCA 48TG73

SANI-LAV 510WS-0.5 Hands-Free Wall Mounted Wash Station, 0.5 GPM Flow Rate, Splash

Raktáron
Item: CT9WCA Model: 510WS-0.5Kereszthivatkozás: 48TG73

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,732.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosóállomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SANI-LAV 512WSL-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBR 48TG83 512WSL-0.5€9,428.85
SANI-LAV 510WB-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBT 48TG69 510WB-0.5€13,945.10
SANI-LAV 510WA-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBU 48TG67 510WA-0.5€14,020.56
SANI-LAV 512WAL-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBV 48TG77 512WAL-0.5€15,256.53
SANI-LAV 512W1-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBW 48TG75 512W1-0.5€9,242.09
SANI-LAV 512WBL-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fröccsenés | CT9WBX 48TG79 512WBL-0.5€16,972.36
SANI-LAV 5A3B-0.5 kihangosító falra szerelhető mosóállomás, 0.5 GPM áramlási sebesség, fali | CT9WBY 48TH63 5A3B-0.5€7,475.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 510WS-0.5 Hands-Free Wall Mounted Wash Station, 0.5 GPM Flow Rate, Splash
€8,732.40 /Mértékegység